バルブ :「テーパーネジ」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状ストレート
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ボア径(Φmm)6.5
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状アングル
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ボア径(Φmm)6.5
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向アングル
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向アングル
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。