バルブ :「15a 配管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~180(凍結不可)
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5(SY-17)
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450(SCS13)
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5(SY-17)
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450(SCS13)
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc
材質ステンレス鋼
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)90
適合圧力(MPa)0.05~0.7
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-6
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-6
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
接続JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.2
質量(kg)0.3
タイプU形
寸法L(mm)60
最高温度(℃)60
寸法H1(mm)15
材質(スクリーン)SUS
網目(こし網)60メッシュ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)ステンレス鋼
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)2.0以下
接続ウエハー
使用流体蒸気、冷温水
バルブ逆止弁
圧力(MPa)最小開弁:0.003
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
軽量、コンパクト。
接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。
密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(本体)CAC
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
材質(フラップ)SUS
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質感熱筒:SUS304
材質(本体)CAC
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)0.7
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
最高温度(℃)180
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
最高温度(℃)185
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)113
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
使用圧力範囲(MPa)0~0.15
最高使用圧力(MPa)0~0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値1.7
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)100
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0~0.8
作動方式通電時開型
最高温度(℃)100
オリフィス(mm)4
接続JIS Rc
適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
材質(ディスク)FKM(バイトン)
Cv値0.55
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)175
寸法H(mm)183
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)170
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)170
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7
材質(フロート)SUS
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)100
使用圧力範囲(MPa)0~0.15
最高使用圧力(MPa)0~0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)100
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
材質(ディスク)FKM(バイトン)
Cv値1.7
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。