バルブ :「φ6 エア ホース」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-82
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-80
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-33
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-88
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
全長(mm)56
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-60
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
エスコ品番EA425DG-61
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-62
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。