バルブ :「樹脂ボール」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:59、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-53 ねじサイズR1/4"×Rc1/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

寸法(mm)L:74、H:39、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-55 ねじサイズR1/2"×Rc1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

寸法(mm)L:80、H:42、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-56 ねじサイズR3/4"×Rc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

寸法(mm)L:60、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-54 ねじサイズR3/8"×Rc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-23 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)101.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-20 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-21 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)201.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-25 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-24 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-22 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-48 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,020 税込5,522
8日以内出荷

寸法(mm)L:94、H:46、D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-57 ねじサイズR1"×Rc1" バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

寸法(mm)L:124 H:102 D:200 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-74 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

寸法(mm)L:85 H:67 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-71 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

寸法(mm)L:73 H:63 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-70 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62 H:53 D:100 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-69 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

寸法(mm)L:98 H:75 D:150 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-72 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-92 ねじサイズRc2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

寸法(mm)L:80 H:44 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-51 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

寸法(mm)L:60 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-49 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-83 ねじサイズRc1" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

寸法(mm)L:108 H:81 D:150 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-73 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

寸法(mm)L:74 H:40 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-50 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-85 ねじサイズRc1・1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-82 ねじサイズRc3/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-84 ねじサイズRc1・1/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:69 H:75 D:80 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-81 ねじサイズRc1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

寸法(mm)L:39、H:25、D:35 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-64 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

寸法(mm)L:71 H:41 D:69 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-68 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-67 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-66 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷