バルブ :「c2」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
エスコ品番EA470AC-2
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-26
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
エスコ品番EA470C-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続Rc(PT)
使用流体静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-39
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-23
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-37
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-32
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-33
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-35
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-34
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA470AC-20
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥27,800
税込¥30,580
8日以内出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-20
ねじ径Rc2”
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-33
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
寸法(mm)L:162、H:86
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-89
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc2”
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-40
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-06
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-65
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-66
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-06
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-64
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-67
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-81
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-95
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-94
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-80
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
1
2
3
4
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。