バルブ :「井戸用フート弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ねじRpねじ 最高許容圧力(MPa)0.69 材質(弁体・弁座)SUS304 材質(弁箱)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7] 接続JIS管用テーパねじ 取扱液清水0~80℃ 材質(弁体)FC200/ゴム 材質(弁座)CAC406 材質(弁箱)FC200 材質(ストレーナ)SUS304
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)