バルブ :「電気釜」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,688 税込2,957
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体 バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~40 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)