バルブ :「逆ネジ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ(ナット型) 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ(ナット型) 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット×おねじ型 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷