バルブ :「テーパーねじ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr 使用流体 材質(キャップ)C3771BD ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下) 寸法H(mm)51 規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BD ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)71.5 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
22日以内出荷

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)73 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
22日以内出荷

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 使用流体 ハンドル形状T形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)66 ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 寸法H(mm)63 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)C3771BD+Crめっき 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法H(mm)30 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3604BD+Crめっき 最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気) 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)PET-BT1030 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃)0~80 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式テーパーねじ×平行ねじ 使用流体水、油、空気 ハンドル形状首長形 クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)46 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(ワッシャ)SS400
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)