バルブ :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。