バルブ :「インジケーター」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式フランジ(10K) ハンドルPP 関連資料納入仕様書(0.08MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)