バルブ :「エア 逆止弁」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ソケット
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水
材質黄銅
高さ(mm)106
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.7
適合流体冷温水
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
エスコ品番EA465A-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。