バルブ :「エア 逆止弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(フタ)FC200 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 適合規格JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)CAC406 バルブ種類チャッキバルブ
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
特価
299,800 税込329,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1台
239,800 税込263,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ヒンジピン)SUS403 クラス20K
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート クラス16K バルブ種類チェッキバルブ
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給水用 仕様スプリング仕様、衝撃吸収式 形状その他 材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm)55 接続方式JIS 10K フランジ 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 使用流体空気・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ウェハーチェッキ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37 接続方式管フランジ 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブスイングチャッキ弁
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS13 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10K配管用ボルトナット付です。
クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト 寸法D(mm)55 接続(管)ウェハー 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0 バルブ種類ウェハーチェッキ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス20K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)0~60 規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式ウエハー 接続ウエハー 材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様スプリング仕様、衝撃吸収式 形状その他 材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm)55 接続方式JIS 10K フランジ 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 使用流体空気・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ウェハーチェッキ
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A 接続方式ウエハ 使用流体水、油、空気 ハンドル形状丸型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)