バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
マレブル20Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~