バルブ :「エア配管継ぎ手」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)6
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)
ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/8(PT1/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR3/8(PT3/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
仕様カプラープラグ
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)8
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
仕様水栓型
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/2(PT1/2)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)14
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)
ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。