バルブ :「エンビ」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
タイプネジ式
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ネジ式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
375型ボールバルブは軽量でしかもコンパクトかつ経済的で水処理関係の基本的なアプリケーションに最適です。
用途工業用水や農水などの水関連および配管に。
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)硬質塩化ビニール(U-PVC)
接続方式ソケットタイプ
ハンドル形状T形
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
接続ソケットタイプ
流体温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。