バルブ :「サイレンサー 配管」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)青銅 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)