バルブ :「テーパーねじ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油) バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(ワッシャ)SS400
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)