バルブ :「テーパーねじ」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)
寸法H(mm)51
規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状アングル
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)73
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじR×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)10
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法H1(mm)66
ハンドル形状T形
寸法H3(mm)30
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(スプリング)SUS304
クラス10K
材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)10
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
ハンドル形状T形
寸法H3(mm)30
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(スプリング)SUS304
クラス10K
材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)10
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
寸法H1(mm)66
寸法H2(mm)30
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(スプリング)SUS304
クラス10K
材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
寸法H(mm)63
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)10
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法H2(mm)30
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(スプリング)SUS304
クラス10K
材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ワンピースボディー、レデュースポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状蝶形
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
テーパめねじ(Rcねじ)。
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
バルブ種類ゲートバルブ
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SUS304
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
口径タイプレデューストボア
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途乾式配管、湿式配管
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
仕様RoHS対応
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×テーパおねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
規格10K
最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.23
材質(弁体)PTFE
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×Rc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×G
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。