バルブ :「テーパーねじ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×テーパおねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア 寸法L(mm)66 寸法H(mm)72 規格10K 最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0 寸法D(mm)40 寸法W(mm)0.23 材質(弁体)PTFE
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

形状ストレート 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行おねじ クラス10K
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×Rc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×平行めねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行めねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×G 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×Rc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×ニップル付 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)