バルブ :「テーパーねじ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)46 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)