バルブ :「テーパーネジ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~40 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)