バルブ :「テーパーネジ」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)73
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじR×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)C3771BD+Crめっき
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法H(mm)30
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3604BD+Crめっき
最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)
材質(ステム)C3604BD
材質(ハンドル)PET-BT1030
材質(ボールシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。