バルブ :「ヤマト」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
バルブ種類ストップバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
バルブ種類ロングネックボールバルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。
仕様日水協検査証印付
形状ストレート
材質(本体)CAC406+HIPVC
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0
接続ダイレクト
使用流体水道水、清水
ハンドル形状丸形
適合管HIVP、VP
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
材質(シート)PTFE
接続Rc
材質(ボール)SUS304
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
JIS B 2011 適合品です。
用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(コア)PE
バルブ種類スイングチェッキ
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)SUS403
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット、給湯用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)
クラス10K
JIS準拠品
材質青銅
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類リフトチェッキ
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。