バルブ :「ヤマト」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
バルブ種類ロングネックボールバルブ
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。
仕様日水協検査証印付
形状ストレート
材質(本体)CAC406+HIPVC
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0
接続ダイレクト
使用流体水道水、清水
ハンドル形状丸形
適合管HIVP、VP
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
材質(シート)PTFE
接続Rc
材質(ボール)SUS304
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(コア)PE
バルブ種類スイングチェッキ
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット、給湯用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途給水用
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA
使用温度範囲(℃)-20~200
接続(管)ウェハー
使用流体湯水
最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)
バルブ種類バタフライバルブ
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)60
寸法H(mm)77
寸法D(mm)85
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
規格JV5-1
使用流体脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(フタ)C3771BE
素材青銅
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。