バルブ :「平行」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)22
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS G1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)45
圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
材質(弁箱)CAC
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。