バルブ :「平行」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.36
材質(シート)PTFE
使用流体水
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)73
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじR×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。