バルブ :「平行」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
材質(本体)C3602
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
寸法H(mm)25
最高使用圧力(MPa)2.75
寸法W(mm)0.1
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質(本体)C3602
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
寸法H(mm)25
規格20K
寸法W(mm)0.1
呼び径(A)10
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質(本体)CAC406C
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)C3602
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
寸法H(mm)53.5
最高使用圧力(MPa)2.75
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質(本体)CAC406C
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)CAC406C
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
規格20K
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式テーパーねじ×平行ねじ
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。