バルブ :「樹脂 タケノコ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)18 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-40 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-34 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)樹脂 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-19 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7848-29 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR70-1 材質(ボディ)C3771B 材質(ソケット)C3604B バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)51 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)