バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
チッコロアングル 銅管用フレアー型アソー当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型アソー当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)接続銅管形状ストレートタイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状丸形
チッコロ 銅管用フレアー型アソー当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボール 銅管用フレアー型アソー翌々日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
BFエースボール(銅管用フレアー型)アソー当日出荷から3日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~