カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • バルブ
          • 小型ボールバルブ(5)
          • ニードルバルブ(36)
絞り込み

バルブ :「銅管 フレア」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGS三興マテリアルサプライ
8,498税込9,348
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFS三興マテリアルサプライ
8,098税込8,908
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBS三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAS三興マテリアルサプライ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIS三興マテリアルサプライ
8,098税込8,908
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDS三興マテリアルサプライ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型)群協製作所
4,327税込4,760
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型)群協製作所
4,732税込5,205
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ユニオン型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ユニオン型)群協製作所
4,732税込5,205
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型)群協製作所
4,327税込4,760
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用) エスコミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm材質(本体)真鍮アズワン品番64-7849-51ねじサイズG1/4"ナット対辺(mm)17
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-42銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-39銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-36銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-33銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-27銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナットエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-24銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-22銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7849-21銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-19銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソーチッコロアングル 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型 アソーチッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)接続銅管形状ストレートタイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状丸形
チッコロ 銅管用フレアー型 アソーチッコロ 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボール 銅管用フレアー型 アソーエースボール 銅管用フレアー型アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら