バルブ :「16mm径」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプレデュースト
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじR1/2"
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-7847-38
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)16
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-27
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-37
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-26
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-43
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、RP1 接続のメスねじを備えたバレルです。このバルブは、F0304 TOP フランジ設計の黄銅製です。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6025
アズワン品番65-8000-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。