バルブ :「20mm径」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-08
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-19
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-18
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-09
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷