バルブ :「25mm」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC タイプネジ式 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ネジ式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状横形3方向 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K 材質(本体)SCS13 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)560 寸法L(mm)90 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)25 バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~40 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 10K ストレート
型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色) 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)エポキシ樹脂 バルブ種類チャッキバルブ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)