バルブ :「40a 配管」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ CADデータあり
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(ハンドル)PVC 材質(ボールシート)PTFE
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 材質(六角ナット)SUS304 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
4,298 税込4,728
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)