カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • バルブ
          • ボールバルブ(10)
          • 小型ボールバルブ(4)
          • バタフライバルブ(1)
          • ニードルバルブ(3)
          • ダイヤフラムバルブ(1)
          • 電磁弁・電動弁(1)
          • 各種用途バルブ(19)
          • 減圧弁(23)
          • スチームトラップ(8)
          • 空気抜弁(1)
          • バルブ関連部品(10)
絞り込み
呼び径(A)
バルブ種類
バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
ギア式・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
0~0.98・0.07~0.78・0.78・0.98・1・1.75・2・3.92・6.86
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バルブ :「FM」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブFM 13 カクダイボールバルブFM 13カクダイ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能付属品パッキン形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品FMバルブ製作所
81,980税込90,178
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
72,980税込80,278
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品FMバルブ製作所
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FM吸気弁VB型 FMバルブ製作所FM吸気弁VB型FMバルブ製作所
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC901材質(キャップ)合成樹脂(ABS)材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみFMバルブ製作所
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみFMバルブ製作所
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみFMバルブ製作所
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみFMバルブ製作所
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみFMバルブ製作所
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具> FMバルブ製作所FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具>FMバルブ製作所
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20適合流体水道水
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷から22日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
109,800税込120,780
1セット
21日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみFMバルブ製作所
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FM電磁弁PS-1型 FMバルブ製作所FM電磁弁PS-1型FMバルブ製作所
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみFMバルブ製作所
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
38,980税込42,878
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズKITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用 ベンFCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
材質上蓋:FCD材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式ディスク式ストレーナー80メッシュ流体温度(℃)220以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続990端接続JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.6耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて2.4
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
ボールバルブ(片ナット) ミヤコボールバルブ(片ナット)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)60までバルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13材質(パッキン)EPDM
スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
35,980税込39,578
1個
当日出荷
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
材質上蓋:FCD型式サーモダイナミック式(ディスク式)材質(本体)FCD流体温度(℃)220以下適合流体蒸気端接続JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.6
ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTFM型KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】 ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】ベン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込みフジキン
45,980税込50,578
1個
当日出荷
・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】 ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】ベン
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ