バルブ :「l管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
サンプルクーラーSC32
SC32サンプルクーラーは、分析時にボイラー水や蒸気を冷却するように設計されています。 圧力のかかった液体サンプルから蒸気が流れ出ることがあります。これは危険なだけでなく、不正確な結果をもたらす恐れがあります。 SC32サンプルクーラーはこの流出の発生を防止し、分析用の正しいサンプルを提供します。
特長と利点:耐腐食性ボディと内部 自己排水サンプル(インレット上部、アウトレット下部) テンレススチールボディとコイル
用途情報
このサンプルクーラーは、ボイラー水分析及び構造材に対応するその他のサンプリングや冷却用途に使用できます。 蒸気ボイラー及び温水システムでの使用に適しています。
材料
本体 AISI304/1.4301 カバー AISI304/1.4301 コイル AISI316L/1.4404 圧縮継手 Fe/Zn 12 ISO2081 CCl.L 排出管 AISI316L/1440 温度計コネクタ AISI316L/1.4401
仕様●方向:垂直●最大使用圧力:20バール●ボディ材質:ステンレス鋼●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:917-1892
アズワン品番68-4150-91
1個
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。