バルブ :「mca」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBM型(オネジ×メネジ) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番344-6701 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) タイプUM型(外内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1台で3機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構+開度
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCM型(外・内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCM型(外・内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCM型(外・内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)