カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(323)
- ボルト・スクリュー(126)
- 吊具用Sカン(177)
- 吊具用シンブル(67)
- 吊具用スナップフック(303)
- 吊具用カラビナ(141)
- 吊具用リングキャッチ(176)
- 吊具用スイベルスナップ(78)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(68)
- 吊具用アイスナップ(22)
- 吊具用フック(91)
- 吊具用アイプレート(125)
- 吊具用丸カンプレート(36)
- 吊具用パッドアイ(74)
- 吊具用ラウンドアイ(26)
- 吊具用アイストラップ(43)
- 吊具用洋灯吊(73)
- 洋折釘(37)
- 吊具用プレートフック(40)
- 吊具用ウォールフック(52)
- 吊具用カーテンフック(8)
- ワイヤーキャッチ(35)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(14)
- 連結金具(5)
- その他金具(57)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(854)
- エスコ(375)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(110)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(83)
- ハイロジック(38)
- アイアイ(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- 友屋(14)
- メイワパーツ(14)
- 三友(10)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(966)
- SUS316(110)
- SUS316L(11)
- その他(3)
- アルミニウム(34)
- スチール(306)
- ステンレス(799)
- ナイロン(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(POM)(9)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(13)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(59)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(32)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

鉄ニッケル 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
ステンレス キーリング
ひめじや¥189税込¥2081個欠品中キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
ステンレス キーリング
ひめじや(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
カチットワイヤ シングル
ニッサチェイン¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
ゴールドスナップH型
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒
MagX(マグエックス)¥398税込¥4381袋(3個)当日出荷丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス色黒質量(g)9寸法L1(mm)86寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法L2(mm)75寸法W(mm)37寸法R(mm)25入数(個)3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
ヒートン (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥309~税込¥340~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類ヒートン仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類洋灯吊
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個当日出荷スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥799~税込¥879~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
ステンレス スプリングフック BK
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
アイプレート
水本機械製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
四角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
プチカラビナ ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
楕円リンク ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(2個)ほか当日出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
カラビナ変D型安全環ナシ
スリーエッチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ4個入
MagX(マグエックス)¥398税込¥4381袋(4個)4日以内出荷丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス色白質量(g)4寸法L1(mm)59寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法L2(mm)51寸法W(mm)25寸法R(mm)17入数(個)4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類洋折れ
リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート