絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 吊具

2,313件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • 鉄ニッケルヒートン WAKI(和気産業)

    鉄ニッケルヒートン

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • ステンレス スプリングフック アイアイ

    ステンレス スプリングフック

    アイアイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • コンクリートリング WAKI(和気産業)

    コンクリートリング

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
    材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
  • ステンレス スプリングフック BK WAKI(和気産業)

    ステンレス スプリングフック BK

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
  • 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • 0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
  • ステンレス キーリング ひめじや

    ステンレス キーリング

    ひめじや(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
  • ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
  • ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
  • アルミスナップフック 水本機械製作所

    アルミスナップフック

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーチェーンキャッチ 水本機械製作所

    ヘビーチェーンキャッチ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングプル 水本機械製作所

    リングプル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイプレート 水本機械製作所

    アイプレート

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
  • 丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    丸カンボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSカン ハイロジック

    ステンレスSカン

    ハイロジック
    679税込747
    1袋(4個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス種類Sカン
  • 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    丸リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所(11件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • プチカラビナ ステンレス製 水本機械製作所

    プチカラビナ ステンレス製

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途ジョイント金具材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) 水本機械製作所

    スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • マガタマフック ステンレス製 TRUSCO

    マガタマフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
  • ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスタイプ片ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーホルダー用スナップ エスコ

    キーホルダー用スナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    180税込198
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理クロムメッキ
  • Sフック中 TAKAGI(高儀)

    Sフック中

    TAKAGI(高儀)
    109税込120
    1個
    翌日出荷
    日本製
    用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
  • 洋灯吊 (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)

    洋灯吊 (真鍮)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング付ボルト ステンレス ラクテム

    リング付ボルト ステンレス

    ラクテム
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
    用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
  • ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
    材質SUS 304黒ツヤ消し
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • 洋折釘 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋折釘 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • 二重リング 19mm 25本入 ベロス

    二重リング 19mm 25本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(25本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
  • Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン

    Sフック(プラスチック製)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ロングアイフック 水本機械製作所

    ロングアイフック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。材質ステンレス(SUS304)
  • 愛犬フック(リードフック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    愛犬フック(リードフック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンに直接取付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
  • Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック)ロング ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
吊具