絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

461件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプ チェック弁体キット SK11

    コンプ チェック弁体キット

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
  • コンプ フィルタエレメント SK11

    コンプ フィルタエレメント

    SK11
    869税込956
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
  • エアタンク WIZ'A

    エアタンク

    WIZ'A
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチールブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
  • コンプ 圧力計1.4MPa SK11

    コンプ 圧力計1.4MPa

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)直径(mm)約40
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
    用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
  • コンプ アンローダーチューブ SK11

    コンプ アンローダーチューブ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
  • コンプ フィルターエレメント SK11

    コンプ フィルターエレメント

    SK11
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
  • コンプ 圧力レギュレータ SK11

    コンプ 圧力レギュレータ

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
  • エアコンプレッサ 16L マキタ

    エアコンプレッサ 16L

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
  • エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ ツツミ工業

    エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアー専用に開発されたボールバルブです。
    用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場設定圧力(MPa)2.1
  • ACP-25SLA用ドレンバルブ EARTH MAN

    ACP-25SLA用ドレンバルブ

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合ACP-25SLA部品名称ドレンバルブ
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • RC-1025用 オイルレベルゲージ Power sonic

    RC-1025用 オイルレベルゲージ

    Power sonic(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合本体RC-1025
  • エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
    用途一般釘打機、エアツール専用仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
  • アンゼンベン アネスト岩田

    アンゼンベン

    アネスト岩田
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    圧力上昇による、空気タンクや配管の損傷を防ぐための安全装置
    トラスコ品番219-3538
  • エアタンク PISCO(ピスコ)

    エアタンク

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    圧縮エア、真空エアの圧力変動・脈動を低減します。
    用途圧縮エア・真空エアの圧力変動、脈動対策に使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~100、流体:-10~100最高使用圧力(MPa)-0.101~0.99適合流体流体グループ2(PED:2014/68/EU):圧縮空気(真空)、窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-3067幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 車輪セット アネスト岩田

    車輪セット

    アネスト岩田
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途HX用の車輪のセット。その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
  • SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
  • コンプ ニップル SK11

    コンプ ニップル

    SK11
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質径(Φmm)【スパナ】14ねじサイズ配管1/4テーパーオネジ
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック/鉄取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
  • コンプ 起動コンデンサー SK11

    コンプ 起動コンデンサー

    SK11(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • コンプ ラバーパットセット SK11

    コンプ ラバーパットセット

    SK11
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄サイズM5ワッシャー穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
  • コンプ カプラ1/4 SK11

    コンプ カプラ1/4

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
    用途コンプレッサと外部配管との接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11
    629税込692
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
  • コンプレッサ兼用ホイール パオック

    コンプレッサ兼用ホイール

    パオック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • ミニタンク AIRREX(アネスト岩田)

    ミニタンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
  • オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ EARTH MAN

    オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合ACP-120OLサイズ1/4
  • 吸込みロカキツメモノ 日立産機システム

    吸込みロカキツメモノ

    日立産機システム
    5,490税込6,039
    1セット(5枚)
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
  • コンプレッサ兼用エアフィルタ パオック

    コンプレッサ兼用エアフィルタ

    パオック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
    用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
    用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • 補助タンク19L(一般圧用) マキタ

    補助タンク19L(一般圧用)

    マキタ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
    用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]空気取入口1グリーン購入法適合
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様110MFD・250VAC
  • コンプ O-リング SK11

    コンプ O-リング

    SK11
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
  • コンプ クーリングファン左 SK11

    コンプ クーリングファン左

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6枚羽根材質樹脂内径(Φmm)12
コンプレッサー