カテゴリ
絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.5(4)
- 0.50~0.70(3)
- 0.60~0.80(4)
- 0.65~0.85(3)
- 0.70(3)
- 0.78(9)
- 0.80(19)
- 0.8(10)
- 0.80~1.00(4)
- 0.85(3)
- 1.00(13)
- 1(3)
- 1.5(6)
- 1.50(6)
- 2.50(3)
- 4.4(6)
- 4.40(5)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SK11(250)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- パオック(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・フローバル・ブランドをもっと見る

コンプ パッキン、シリンダH
SK11(1件のレビュー)¥349税込¥3841個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(mm)95×75太さ(mm)【パッキン】2
コンプ 吐出管セット
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
コンプ コンデンサ(250)
SK11¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様110MFD・250VAC
高圧エアコンプレッサ
HiKOKI(ハイコーキ)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
コンプ ダンパーセット
SK11¥469税込¥5161個当日出荷コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。用途コンプレッサの設置。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
コンプ ピストンセット
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ 弁Assy
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。用途エアコンプレッサー用交換部品。セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット材質鉄・アルミダイキャスト・紙サイズ直径約106mm×厚み約14mmねじ穴(Φmm)7×4個
コンプ ロックナット
SK11¥29税込¥321個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め用ゆるみ止め付きナットです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂六角対辺(mm)8ねじの種類M5×0.8
コンプ チェック弁Assy
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
コンプ ダンパー
SK11¥459税込¥5051個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム高さ(mm)約22内径(Φmm)約5外径(Φmm)約46
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L
フローバル¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
サイレントコンプレッサ 24L
ゼクソン¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルレスで静音!!用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
エアコンプレッサ
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。色青種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
釘打機用エアコンプレッサ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
エアコンプレッサ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷可搬性に優れたコンパクトサイズ種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
ミニタンク
AIRREX(アネスト岩田)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
日立スーパーオイルフリーベビコン用部品
日立産機システム¥2,739税込¥3,0131セット(1個)当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合本体0.75LE8T用
バキュームピンセット メドーハンド
日東工器¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
セパレーターエレメント(カクリング付)
日立産機システム¥45,980税込¥50,5781個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
セパレーターエレメント
日立産機システム¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用セパレーターエレメント
2気筒ベルト式40Lコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。
静音 オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS¥39,980税込¥43,9781個(25L)5日以内出荷オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。付属品1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済電源100V(50Hz/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8再起動圧力(MPa)0.6
エアコンプレッサー
TINOVA¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷用途タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに付属品消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)材質スチール質量(kg)27.5色オーカー/ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780Wタンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8最大流量(L/min)(50/60Hz)105 / 120吐出口径R1/4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)650×345×610作動音(dB)約65(消音フィルター装着時)![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク
和コーポレーション¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク
和コーポレーション¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
補助タンク19L(一般圧用)
マキタ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]空気取入口1グリーン購入法適合
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
ハンディコンプレッサー
精和産業¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
プロ用小型コンプレッサー
精和産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル
PROXXON(プロクソン)¥359税込¥3951個当日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
































![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)





![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)