絞り込み
呼び径(A)
- 150(41)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)(12)
- アトムズ(7)
- トーフレ(3)
- ベン(3)
- ヨシタケ(3)
- 倉敷化工(10)
- 南国フレキ工業(2)
- 日本防振(1)
材質
- ゴム(4)
- スチール(26)
- ステンレス(9)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(3)
種類
フランジ(3)
伸縮継手(2)
呼び径(B)
- 6
- 3/4(31)
- 1(40)
- 1-1/4(45)
- 1-1/2(48)
- 2(51)
- 2-1/2(52)
- 3(50)
- 4(49)
- 5(42)
- 8(35)
- 10(28)
- 12(21)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
150(41)

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
カイザーフレックス
倉敷化工¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷球形(玉形)用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
フレキシブルジョイント
倉敷化工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷エルボ型用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ベローズ形伸縮管継手
ベン¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から3日以内出荷公共建築協会評価品、JIS適合品材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
ベローズ形伸縮管継手
ベン¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から3日以内出荷公共建築協会評価品、JIS適合品材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手
アトムズ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から7日以内出荷防振性能抜群、EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
アトムズ¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
クリーンフレックス
倉敷化工¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
ピュアジョイント SS10K
TOZEN(トーゼン)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷から4日以内出荷球形(玉形)・内面フラット用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から5日以内出荷一般用として最適な防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)
倉敷化工¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
倉敷化工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から62日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥229,800税込¥252,7801個17日以内出荷から22日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS20K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷から17日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。 接続継手 10Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS10K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用
アトムズ¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷から30日以内出荷短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装材質(フランジ)SS400・SUS304 他材質(ゴム)EPDMゴム伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
PF-FLEX PTFE製防振継手
アトムズ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から5日以内出荷クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:FCD450/SUS304/SS400、グロメット:合成ゴム、ベローズ:フッ素樹脂(PTFE)、補強リング:SUS304、ワッシャー:SS400、Uナット:SS400、ストッパーボルト:SS400種類防振継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などJIS規格JIS10K適合流体給湯・純水・薬液偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手
アトムズ¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷から5日以内出荷接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント
アトムズ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
サイレンサーフレキ
日本防振¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304フランジJIS 10K 並形使用温度(℃)0~60使用流体清水使用場所屋内又は屋外
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き
トーフレ¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水
スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)
ベン¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷から5日以内出荷安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷から4日以内出荷ゴム被覆型用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
パイプサイレンサー KV-K型
倉敷化工¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
パイプサイレンサー KV-CN型
倉敷化工¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
スーパー10K耐圧用継ぎ手
南国フレキ工業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
伸縮管継手 EB-11シリーズ
ヨシタケ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷から4日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-2J
ヨシタケ¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷から4日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-1J
ヨシタケ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から4日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)