絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(13)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(49)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- その他(2)
照射距離(m)
- 10未満(2)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(20)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(9)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(88)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
最大点灯時間
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(30)
- プリンストン(27)
- PETZL(19)
- エスコ(17)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・タジマツール(TJMデザイン)・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・PETZL・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・Beruf・PROGEAR・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・Nicron(ニクロン)・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る

充電式LEDネックライト
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
充電式シリコンCOB LEDヘッドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】
GENTOS(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力。7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
COB型LED2WAYヘッドライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10エコロジー商品省エネ
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)保護等級IPX4使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用エコロジー商品省エネ
スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF4R Work
LED LENSER¥6,698税込¥7,3681個当日出荷重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)79(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35エコロジー商品省エネ
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドベイダー ヘッドライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)。※乾電池には充電しないでください。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)242電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き
(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類CREE XP-G付属品なし材質アルミニウム+ABS寸法(mm)90×90×120質量(g)103(電池含まず)全光束(Lm)強:250/弱:65保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:250/弱:65照射距離(m)約130連続点灯時間(時間)強:8/弱:32最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
乾電池式LEDキャップライト
SK11(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H7R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き
DEEN.J¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。材質ABS、TPU、PC寸法(mm)310×32×31質量(g)104バッテリーリチウムイオン電池点灯方式(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)充電電圧(V)5/0.5A充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB Type-C明るさ(Lm)450/480/680/105照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
リバティ BOX着脱式シームレスバンドヘッドライト充電式【LY-FOM4】
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台欠品中ライト部分とバンドがシームレス(一体化)なデザインで、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックヘッドライト。バッテリーの取り外しが可能で予備充電池を持って電池切れを防ぐことが可能になります。また、ヘッドバンドにシリコンバンドを使用しており、バンドの長さを調節する煩わしさもないヘッドライトとなる。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)303スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784光束(Lm)760明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280IP等級64落下耐久(m)2
【FU8】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
専用充電池内蔵BOX
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
LEDヘッドライトE421D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト NDS 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池、3.7V、4700mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
T-REX 2000LMヘッドライト充電式
GENTOS¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56
充電式LEDキャップライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)134(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60エコロジー商品省エネ
2WAYヘッドライト
デジタルランド¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ
FENIX(フェニックス)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
コンブレーカー COB+Redヘッドライト
GENTOS(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)460~10連続点灯時間(時間)約3~50照射距離(m)最大約34防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5質量(g)111落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)エコロジー商品省エネ
専用リチウム電池
ZEXUS(ゼクサス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
充電式LEDヘッドライト
SK11¥8,698税込¥9,5681個当日出荷充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用