カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボールガイドポストセット
パンチ工業¥4,898~税込¥5,388~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパガイドブシュ
パンチ工業¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
下押さトグルクランプ 縦型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
下押さトグルクランプ 横型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781箱(200個)ほか翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
偏心スリーブ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個30日以内出荷プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
円錐シート 焼入れ鋼・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から30日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリング 大口径タイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9753材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)105寸法A(mm)135寸法D(mm)120寸法D1(mm)150穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本5日以内出荷から7日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本4日以内出荷から5日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン固定カラー
TRUSCO¥189~税込¥208~1本5日以内出荷ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
T-スロットナット
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
ステップキー(段付)
ニューストロング販売¥5,598税込¥6,1581個当日出荷●広範囲で使用できます。用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60












![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)