FA現場のお役立ち情報
3,578件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-5353
  • ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
  • アルネスクランプ イマオコーポレーション

    アルネスクランプ

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
    トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
  • Doosan用手動クランプユニット サンドビック

    Doosan用手動クランプユニット

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット サンドビック

    村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スラストパッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
    用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト リリースロック付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート付球面ワッシャー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル リング・ラグ板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル 両端リング付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
    用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
  • ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン プラスティック製のばね

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス アドバネクス

    タングレス

    アドバネクス
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
  • 電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ Greenlee

    電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ

    Greenlee
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4トラスコ品番257-4067適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
  • 下方押え型トグルクランプ ST-SMITH

    下方押え型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立型トグルクランプ ST-SMITH

    立型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。
    トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き型トグルクランプ ST-SMITH

    引き型トグルクランプ

    ST-SMITH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを倒して引っかけてクランプします。
    トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 ST-SMITH

    横型トグルクランプ ロック機構付

    ST-SMITH
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
    トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ST-SMITH

    横型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ 横押し型 ベッセイ

    トグルクランプ 横押し型

    ベッセイ
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
    用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

    SPEEDY B
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    789税込868
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型

    SPEEDY B
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • セーフティプランジャー 東信製作所

    セーフティプランジャー

    東信製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
    用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器付属品説明書セット内容六角ナット3種材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)耐熱温度(℃)150
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • 型開き防止プレート TRUSCO

    型開き防止プレート

    TRUSCO
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
  • ランナーロックピン固定カラー TRUSCO

    ランナーロックピン固定カラー

    TRUSCO
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
  • ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
  • ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
金型用部品、位置決め部品