特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,897件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレーンカッター PC 大洋ツール

    プレーンカッター PC

    大洋ツール
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
  • MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工

    MCO TSカッター(Tスロットカッター)

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
    材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
    用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • ノスドリル(小ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(小ノス)

    理研製鋼
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • 3SドリルS型 理研製鋼

    3SドリルS型

    理研製鋼
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
    材質HSS
  • 六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)

    六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
    用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • 柄付メタルソー EIKO(栄工舎)

    柄付メタルソー

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイス+TiNコート
    用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
  • 裏ザグリ用ガイドホルダー EIKO(栄工舎)

    裏ザグリ用ガイドホルダー

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイド付きホルダー(バー)
    用途裏ザグリ用ホルダー案内径公差(mm)d8
  • Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃 ステン用荒
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター ショートタイプ

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
    用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
  • 超硬ソリッドTスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドTスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ソリッドのTスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.03公差(mm)【刃厚】0/-0.02
  • 超硬ソリッドアンギュラカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアンギュラカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドのアンギュラカッターロング
    用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)130表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
  • 超硬スーパーミニキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬のミニキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
  • 超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックスロング

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.01
  • 超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックス

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • 超硬スーパーミニスロットロング EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロットロング

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニスロット EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロット

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業)

    TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。
    エアー穴あり
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
フライスカッター