1,898件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク沈めフライス

    FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
  • ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。DSS後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角25゜
  • 超硬R付キーシードカッター 協和精工

    超硬R付キーシードカッター

    協和精工
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
    用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
  • 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS FKD(フクダ精工)

    ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
    材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
  • Tスロットカッター  10X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 10X3

    岡崎精工
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
  • 皿小ネジ用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    皿小ネジ用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
    用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
  • S軸ザグリカッター プラス工具

    S軸ザグリカッター

    プラス工具
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3
  • 段付ドリル(平小ねじ用) TRUSCO

    段付ドリル(平小ねじ用)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    平小ねじ用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • 裏ザグリカッター スタンダード EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター スタンダード

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途スタンダード裏ザグリ材質コバルトハイス刃数4外径公差(mm)+0.05/0
  • 超硬ソリッドキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドのキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
  • Pカッター ワイエス工機

    Pカッター

    ワイエス工機(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1本
    翌々日出荷
    パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
    用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材
  • 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 背面ザグリバー プラス工具

    背面ザグリバー

    プラス工具
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435~440コーティングノンコート
  • TNホルダー ノガ

    TNホルダー

    ノガ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質鋼鉄全長(mm)113適合ブレードBT4001・BT6001用トラスコ品番447-0427質量(g)35適合ハンドルNG3
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シート 住友電工ハードメタル

    シート

    住友電工ハードメタル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
  • 沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工)

    沈めフライス 皿小ネジ用

    FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
  • スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック

    スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • センターボーイ 90° BIG DAISHOWA

    センターボーイ 90°

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
    用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS
  • ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃 聖和精機

    ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃

    聖和精機
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚使用ドリルC 100
  • JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)

    WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3コーティングWXLコーティング
  • 超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク ミニター

    超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番353-8953軸径(Φmm)3形状円柱先丸型(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000刃長(mm)13刃径(mm)3
  • 超硬カッター リューター

    超硬カッター

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3タイプロー付
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル

    刃先交換式ドリル MVX

    三菱マテリアル
    58,980税込64,878
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃 アルミ用
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • マックスマスター シャンクタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業)

    マックスマスター シャンクタイプフライス GMX

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • ウェーブカッター ワイエス工機

    ウェーブカッター

    ワイエス工機(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
    用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 沈めフライス CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CB

    FKD(フクダ精工)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
フライスカッター