1,895件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業)

    TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。
    エアー穴あり
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • 裏座ぐりミニチャンファー 90°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

    カーメックス
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3角度α(°)90°
  • 深穴用裏座ぐりミニチャンファー カーメックス

    深穴用裏座ぐりミニチャンファー

    カーメックス
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角(°)90
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
  • ザクリカッター WIZ'A

    ザクリカッター

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
    用途木材の切削に
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • パイカッター 岡崎精工

    パイカッター

    岡崎精工
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
  • シングルアングルカッター左刃 岡崎精工

    シングルアングルカッター左刃

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SAC(L)ねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
  • ネジ焼きつき防止剤 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ネジ焼きつき防止剤

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    刃先交換式工具用ネジ焼きつき防止剤
  • 快削アルファラジアスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削アルファラジアスミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
  • 押し出しピン用沈めフライス EIKO(栄工舎)

    押し出しピン用沈めフライス

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    刃数4全長(mm)42直径(Φmm)3.5刃長(mm)7シャンク径(Φmm)6
  • C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカル

    C スモウカムIQヘッド IC908 COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
    用途穴あけ仕様スモウカムIQヘッドIC908材質超硬
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • レンチ THECUT

    レンチ

    THECUT
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • エアロチッパー ALX DIJET(ダイジェット工業)

    エアロチッパー ALX

    DIJET(ダイジェット工業)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途仕上・多機能加工用
  • 沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    5,898税込6,488
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    FKD(フクダ精工)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWFX型

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    すくい角A.R.(°)10
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 4C20H NTKカッティングツールズ

    チップ 4C20H

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬(K20)刃先形状GEN2コーティングALCrN
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    材質HSS
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター面取りミル120° FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル120°

    FKD(フクダ精工)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • MVXドリル大径 三菱マテリアル

    MVXドリル大径

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク

    カーメックス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番441-3407材質超微粒子超硬全長(mm)105刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5先端角(°)90刃形スパイラル刃径(Φmm)5.0面取(mm)1.1シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)20
  • T60スクレーパーブレード ノガ

    T60スクレーパーブレード

    ノガ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0419材質ハイス質量(g)10適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
フライスカッター