カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(121)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンバットZドリル用インサートチップ
日研工作所¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷インサートチップは正方形ではなく、ひし形86度になっています。対角線状に外周2コーナー、内周で2コーナー、合計4コーナー使用できます。被削材鋼材いもの
オイルッシャー
富士元工業¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。寸法l1(mm)80
NEW Tikoかったぁ
富士元工業¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
Tスロットエンドミル
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
ドリル
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から9日以内出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から32日以内出荷最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
マジックドリル SF-DRA (8×Dc)
京セラ¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (3×Dc)
京セラ¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
京セラ¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
MEV エンドミル
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6